| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6553021 Herst.-Nr.: 150503 EAN/GTIN: 4015081468430 |
| |
|
| | |
| Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, für 5000A Anwendung Farbe: grau, Breite: 230 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 110 mm, Tiefe: 1300 mm, Max. Belastbarkeit: 1500 kg, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1350 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 1000 mm, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schlagfestigkeit: IK10, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XAP0113510 | Ident Code: | 150503 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 104,64* | € 127,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,47* | € 127,65* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 106,76* | € 129,43* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,35* | € 137,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 114,65* | € 139,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|