| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6553211 Herst.-Nr.: 155246 EAN/GTIN: 4015081519842 |
|
|
| | |
| Einzelteile MCC: Einschub-Grundmodul, Höhe 450mm; bestehend aus: Grund-Modul, Fachboden, Montageplatte für PKZ/NZM, Montageplatte für Hilfsstromkontakte, Abschirmungsplatte PVC, Meldestreifen/Positionsanzeiger, inkl. gesamtem Schraubmaterial und div. Befestigungsmaterial. Bei allen Modulen müssen die Fronten separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang des Drawers enthalten, die Front wird als Modultür ausgeliefert). Farbe: Edelstahl, Breite: 565 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 455 mm, Tiefe: 420 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 2000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XMW1806D | Ident Code: | 155246 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 190,40* | € 235,64* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,99* | € 256,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 231,82* | € 282,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|