| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6553360 Herst.-Nr.: 155448 EAN/GTIN: 4015081521586 |
| |
|
| | |
| Das Ethernet Communication Interface ECI dient zur Vernetzung in großen xComfort Anlagen. Dabei werden die ECI s über ein LAN-Netzwerk miteinander verbunden (bestehendes oder zusätzliches LAN-Netzwerk). Weiters kommunizierern die ECI s mit dem xComfort Funksystem. Je nach Anwendung sind die ECI s als LAN-Router oder Bereichknoten konfigurierbar. Ist xComfort-Routing nicht möglich, kann LAN-Routing verwendet werden. Sollen einzelne Etagen, in denen xComfort eingesetzt ist, über LAN/WLAN miteinander vernetzt werden, sind die ECI s auch als Bereichsknoten einsetzbar. Zur Inbetriebnahme ist die MRF 2.0 oder höher erforderlich. Eine Systemintegration für 3rd Party Applikationen, wie z.B.: eine zentrale Hotelsoftware, ist ebenfall möglich. Die Montage erfolgt mittels Montagegrundplatte an der Wand. Die Versorgung des ECI-LAN erfolgt über das bestehende Netwerk (POE Power Over Ethernet). Montageart: Aufputz, Ausführung: Schnittstelle LAN Systeme, Spannungsart: DC, Anzahl der Kanäle: 99, Leistungsaufnahme: 2,5 W, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 0, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Demontageschutz: false, Funk- Schnittstelle: true, IR- Schnittstelle: false, Protokoll: TCP/IP, Providerabhängig: false, Updatefähig: true, Visualisierung: false, Web-Server: true, Betriebsspannung: 5 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true, Max. Anzahl der Geräte pro Kanal: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CCIA-03/01 | Ident Code: | 155448 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,21* | € 336,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 303,01* | € 337,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,32* | € 348,35* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 329,58* | € 372,53* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 343,38* | € 381,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|