Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24VDC, 5,7 Zoll, TFTcolor, Ethernet, RS232, Profibus, SWD, XV-152-E8-57TVRC-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6553555
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     166701
EAN/GTIN:
     7640130097773
Suchbegriffe:
Inbetriebnahme-Werkzeug
Hand-Programmier-Gerät
Programmier-Werkzeug
SPS-Programmierung
Bedientableau, XV-152, Sortiment: XV150 5,7", Untersortiment: SmartWire-DT Touch Display mit integrierter Steuerung (HMI-PLC), Funktion: SmartWire-DT Koordinator, Beschreibung: Touch-Display der XV150-Serie mit SPS-Funktion für den Fronteinbau, Koordinator für das Kommunikationssystem SmartWire-DT, gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet- Schnittstelle, USB-Device, USB-Host, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 64 k Farben, Auflösung: VGA, 640 x 480 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 5.7 Zoll, Gehäuse und Frontplatte aus Metall, Betriebssystem: Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive), PLC-Lizenz: PLC-Lizenz inklusive, Lizenzscheine für onboard Schnittstellen: nicht erforderlich, integrierte Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2.0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, 1 x SmartWire-DT, Ausführung Front: Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen), Verwendung: Einbau, Steckplätze: für SD-Karte: 1, Speicherkarte Automatisierung: optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 139807, Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional): nein, Touchsensor: Glas mit Folie, Verlustleistung: 9.5 W, Anbindung an SmartWire-DT: ja, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig), Enclosure Type 4X (Indoor use only) Einbautiefe: 47 mm, Leistungsaufnahme: 2,5 W, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 5,7 Zoll, Betriebstemperatur: 0...50 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 2, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: true, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 65536, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 640, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 480, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 0, mit nummerischer Tastatur: true, mit Alpha Tastatur: true, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: 64000 kByte, mit Meldungsanzeige: true, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): true, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: true, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: true, mit Rezepturen: true, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 200, mit Druckausgabe: true, Anzahl der Online-Sprachen: 100, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, mit SW- Schnittstellen: true, Breite der Front: 212 mm, Höhe der Front: 156 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung DC: 20,4...28,8 V, Ausführung des Displays: TFT, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 0, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0, Anzahl der Systemtasten: 1, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XV-152-E8-57TVRC-10
Ident Code:
166701
Weitere Suchbegriffe: Diagnose-Werkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.213,87*
€ 1.333,16*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.212,88*
€ 1.334,13*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.221,77*
€ 1.334,13*
Frei Haus
ab € 1.236,79*
€ 1.356,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.288,77*
€ 1.410,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,13*
€ 1.587,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,34*
€ 1.573,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,59*
€ 1.519,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,26*
€ 1.484,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,77*
€ 1.453,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
166700 XV-152-E6-57TVRC-10
ab € 1.165,03*
Zubehör
Eaton
166702 XV-152-E6-84TVRC-10
ab € 1.940,19*
Zubehör
Eaton
166703 XV-152-E8-84TVRC-10
ab € 1.970,23*
Zubehör
Eaton
166704 XV-152-E6-10TVRC-10
ab € 2.227,63*
Zubehör
Eaton
166705 XV-152-E8-10TVRC-10
ab € 2.267,92*
Zubehör
Eaton
179655 XV-303-70-BE0-A00-1C
ab € 1.449,69*
Zubehör
Eaton
179656 XV-303-70-CE0-A00-1C
ab € 1.506,63*
Zubehör
Eaton
179657 XV-303-70-BE2-A00-1C
ab € 1.568,78*
Zubehör
Eaton
179658 XV-303-70-CE2-A00-1C
ab € 1.615,72*
Zubehör
Eaton
179668 XV-303-10-CE0-A00-1C
ab € 1.916,59*
Zubehör
Eaton
179670 XV-303-10-CE2-A00-1C
ab € 2.005,91*
Zubehör
Eaton
191002 XV-313-10-CE0-A00-1C
ab € 2.103,82*
Zubehör
Eaton
191003 XV-313-70-CE0-A00-1C
ab € 1.676,24*
Zubehör
Eaton
191079 XV-303-15-CE0-A00-1E
ab € 2.733,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.