Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6555607 Herst.-Nr.: 2046045 EAN/GTIN: 4012195926214 |
| |
|
| | |
| 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Ausführung: Gewinde, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90°, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | SBM32WALU | Ident Code: | 2046045 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 268,7524* | € 310,7024* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 304,638* | € 351,818* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 312,64* | € 358,14* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 339,752* | € 389,722* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 391,986* | € 449,666* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 19,5993* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|