Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde ø32mm, A4, 1.4571, 2B SB32WA4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6555649
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046763
EAN/GTIN:
     4012195924173
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand. Ausführung: Steck, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: true, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
SB32WA4
Ident Code:
2046763
Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,3186*
€ 275,9886*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,24*
€ 312,21*
Frei Haus
ab € 277,24*
€ 322,31*
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 325,48*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 345,322*
€ 398,022*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 398,022*
€ 473,64618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,562*
€ 469,52878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,542*
€ 454,03498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,042*
€ 441,53998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 345,322*
€ 410,93318
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,5322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.