Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde ø50mm, A4, 1.4571, 2B SB50WA4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6555651
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046765
EAN/GTIN:
     4012195924197
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand. Ausführung: Steck, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 50 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: true, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
SB50WA4
Ident Code:
2046765
Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,1625*
€ 277,6225*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,605*
€ 314,065*
Frei Haus
ab € 280,76*
€ 324,23*
Frei Haus
ab € 284,02*
€ 327,42*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 351,11*
€ 400,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,34*
€ 476,4046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 395,47*
€ 470,6093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,57*
€ 455,2583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,65*
€ 443,4535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 351,11*
€ 417,8209
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 70,222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.