Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M6, A5 HNM6A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6555708
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400183
EAN/GTIN:
     4012195909354
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Ausführung: Mutter, Schraubsystem: Außensechskant, Halogenfrei: true, Schlüsselweite: 10 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch): 6, Gewindemaß (imperial): 1/4 Zoll, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Linksgewinde: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
HNM6A5
Ident Code:
3400183
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 LG, Sechskantmutter DIN 934 LG, Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Dreikantmutter, Vierkantmutter, Sechskanthutmutter, Sechskantmutter, Hutmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,0328*
€ 1,3087*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,0932*
€ 1,3732*
27 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,2159*
€ 1,5259*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,2655*
€ 1,5655*
100
€ 5,95*
ab € 1,33921*
€ 1,63921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5655*
€ 1,86295
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2655*
€ 1,50595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 156,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.