Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschelle V4A Staberder Rd 25 auf Rd 8-10 / FL40 276025V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6555743
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5001672
EAN/GTIN:
     4012195901259
Suchbegriffe:
Rundleiter
Staberder Anschlussschelle
Staberder Klemme
Tiefenerder Anschlussschelle
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40 • mit Zwischenplatte • montiert mit 2 Sechskantschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10 Werkstoff: Edelstahl 316 (V4A), Klemmbereich Rundleiter: 8...10 mm, Durchmesser Erderanschluss: 25 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
276025V4A
Ident Code:
5001672
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 15,28*
€ 19,99*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,44*
€ 20,19*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,79*
€ 20,63*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 16,32*
€ 21,15*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 19,99*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 128,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.