Multimediaträger mit einer DVI-I Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes DVI-I Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 26 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | MTS-DVIFSWGR1 | Ident Code: | 6104769 |
|