| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6555936 Herst.-Nr.: 6105216 EAN/GTIN: 4012195900009 |
| |
|
| | |
| Multimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Buchse 3-polig mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: XLR, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 9 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | MTG-X3FLAL1 | Ident Code: | 6105216 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,20* | € 64,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,79* | € 64,49* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,08* | € 65,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,79* | € 66,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,56* | € 68,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|