Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediaträger XLR ohne Anschlussbuchse MTG-XORW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6555940
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6105234
EAN/GTIN:
     4012195900115
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Multimediaträger für einen XLR-Steckverbinder, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: XLR, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 9 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
MTG-XORW1
Ident Code:
6105234
Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,64*
€ 19,74*
1
€ 5,95*
ab € 16,42*
€ 23,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,68*
€ 23,42*
1
€ 5,00*
ab € 17,10*
€ 23,76*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,73*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.