Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I30 für PV Innenhöhe 50x60mm grau BSKP0406


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6556117
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7214700
EAN/GTIN:
     4012195918868
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Photovoltaikleitungen in und außerhalb von Gebäuden. Die Anforderungen an den Berührungsschutz für Einsatzkräfte werden erfüllt. Klassifizierung I30 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 zum Schutz von Flucht- und Rettungswegen. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken und auf Tragsystemen. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen. Farbe: grau, Länge: 1000 mm, Isoliermaterial: Glasfaser-Leichtbeton, Deckelbefestigung: verschrauben, Anzahl der flammbeständigen Seiten: 4, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 30, Trennwände möglich: false, Ummantelung: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BSKP0406
Ident Code:
7214700
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, brandschutzkanal obo, brandschutzkanal, Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,60*
€ 100,54*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,40*
€ 116,66*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 116,66*
€ 138,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 115,42*
€ 137,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 109,56*
€ 130,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 107,15*
€ 127,51
pro Meter
ab 500 Meter
€ 91,40*
€ 108,77
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 91,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.