Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6556823 Herst.-Nr.: 6041242 EAN/GTIN: 4012195878681 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Ausführung: integrierter Verbinder, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Kabelrinnen-Abgangsbreite: 600 mm, Kabelrinnenhöhe: 60 mm, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RAAM660FS | Ident Code: | 6041242 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,58* | € 55,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,92* | € 56,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,16* | € 57,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,52* | € 58,19* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 47,99* | € 62,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|