| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6559847 Herst.-Nr.: A4093TSACH EAN/GTIN: 4011377116665 |
| |
|
| | |
| zum Aufklipsen auf Raumcontroller-Modul Art.-Nr.: 4093 KRM TS D, 429 D1 ST Farbe: sonstige, Breite: 55 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A4093TSACH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,43* | € 21,59* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,49* | € 21,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,68* | € 21,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,59* | € 21,82* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,98* | € 22,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|