Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eNet-Server REG-Gehäuse 6 TE ENET-SERVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6559853
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     ENET-SERVER
EAN/GTIN:
     4011377115927
Suchbegriffe:
EIB-Powernet-Controller
Bussystem
Powernet-Controller
Powernet-Kontrollgerät
REG-Gehäuse 6 TE inklusive Steckernetzteil (Art.-Nr. ST NT 12 VDC) zur Vor-Ort-Inbetriebnahme Bestimmungsgemäßer Gebrauch Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung einer eNet-Installation über PC, Tablet und Laptop Bedienung einer eNet-Installation über Smartphone (iOS und Android) mit eNet SMART HOME app Funkempfänger für eNet REG-Module Betrieb nur mit zugelassener Spannungsversorgung Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler mit Spannungsversorgung REG (Art.-Nr. NT 1220 REG VDC) Mobiler Einsatz des eNet-Servers mit Spannungsversorgung Steckernetzteil (Art.-Nr. ST NT 12 VDC) Produkteigenschaften Interne eNet-Funk- und WLAN-Antenne Externe eNet-Funk- und WLAN-Antennen zur Ausweitung der Funkreichweiten zusätzlich anschließbar LEDs zur Signalisierung Tasten für Baustellenbetrieb und Restart des eNet-Servers Galvanische Trennung zwischen den Anschlüssen der externen Antennen und dem Ethernet-Anschluss Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0 Nennspannung: DC 12 V SELV Stromaufnahme: 400 mA Leistungsaufnahme Betrieb: max. 6 W Standby: max. 2 W Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −20 ... +70 °C Relative Feuchte: 20 ... 70% (keine Betauung) Schutzklasse: III Einbaubreite: 108 mm (6 TE) Anschluss Versorgung: Anschlussklemme LAN: RJ45-Buchse 8-polig WLAN-Antenne, extern: SMB-Buchse Busleitung Leitungslänge: max. 3 m Anzahl REG-Module: max. 32 IP-Kommunikation LAN: 10/100 Mbit/s Ethernet WLAN: 2,4 GHz, IEEE 802.11g IP-Verbindungen: max. 8 eNet-Kommunikation Funkfrequenz: 868,0 ... 868,6 MHz Sendereichweite im Freifeld: typ. 100 m Sendeleistung: max. 20 mW Empfängerkategorie: 2 Ausführung: sonstige, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Andere Bussysteme: eNet, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
ENET-SERVER
Weitere Suchbegriffe: Programmiergerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 421,59*
€ 471,03*
Frei Haus
ab € 431,10*
€ 483,20*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 430,65*
€ 483,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 442,55*
€ 494,26*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 475,45*
€ 530,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,05*
€ 630,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,35*
€ 628,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,92*
€ 613,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,85*
€ 598,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
FMANT
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.