Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6584913 Herst.-Nr.: 1406400 EAN/GTIN: 4046356763424 |
| |
|
| | |
| Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1,5 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, PROFINET Halogenfrei: false, Kabellänge: 1,5 m, Geschirmt: true, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP): sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker), Farbe des Kabelmantels: sonstige, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-1,5 | Ident Code: | 1406400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,61* | € 22,61* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,38* | € 22,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,74* | € 24,13* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,28* | € 26,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,29* | € 27,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|