Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Kabel SAC-5P-MR/1,5-924/FRSCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6585001
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405974
EAN/GTIN:
     4046356800549
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PVC, grau, geschirmt (Kunststoffkaschierte Alufolie mit Beilauflitze, Aluseite außen), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 1,5 m, Steckverbinder ungeschirmt Halogenfrei: true, Kabellänge: 1,5 m, Geschirmt: true, Polzahl: 5, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -30...75 °C, Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse), Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: sonstige, Farbe des Kabelmantels: grau, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-5P-MR/1,5-924/FRSCO
Ident Code:
1405974
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 20,58*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 18,89*
€ 20,60*
50
Frei Haus
ab € 19,4318*
€ 20,7918*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 20,81*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 20,59*
€ 22,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.102,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.