Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6585181 Herst.-Nr.: 1403633 EAN/GTIN: 4046356663540 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt (Kunststoffkaschierte Alufolie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten), Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: B, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: B, Kabellänge: 0,5 m Halogenfrei: true, Kabellänge: 0,5 m, Geschirmt: true, Polzahl: 2, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -30...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...80 °C, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse), Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: sonstige, Farbe des Kabelmantels: sonstige, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAC-2P-MRB/0,5-910/FRBSCO | Ident Code: | 1403633 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Feldbuskabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel, feldbuskabel profibus, Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,66* | € 27,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,73* | € 28,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,32* | € 30,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,02* | € 31,27* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,36* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|