Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand RF-12P2N8AWV00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6585493
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1614414
EAN/GTIN:
     4046356343053
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Polzahl: 12, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF Polzahl: 12, Umgebungstemperatur: 125 °C, Betriebstemperatur: -20...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, mit Schirmanschluss: true, mit Gewinde: true, mit PE-Anschluss: false, Schutzart (IP), montiert: IP67, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Anzahl der Steuerkontakte: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
RF-12P2N8AWV00
Ident Code:
1614414
Weitere Suchbegriffe: m23-steckverbinder 12-polig stecker, rundsteckverbinder sonstige, CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 59,23*
Lager 6318
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 55,13*
€ 62,15*
30 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,90*
ab € 55,58*
€ 62,66*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 57,84*
€ 65,24*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 70,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 62,15*
€ 73,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,13*
€ 65,60
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 1.243,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605554
ab € 0,7518*
Zubehör
Phoenix Contact
1605559
ab € 0,7518*
Zubehör
Phoenix Contact
1607355
ab € 0,7508*
Zubehör
Phoenix Contact
1607904
ab € 68,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1611797
ab € 0,6584*
Zubehör
Phoenix Contact
1604236
ab € 5,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1604260
ab € 3,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1604225
ab € 0,6372*
Zubehör
Phoenix Contact
1607449
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.