Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste MCV1,5/20-GF-3,5-LR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6586188
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1818177
EAN/GTIN:
     4046356755153
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 20, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 20, Anzahl der Anschlüsse: 20, Artikelfamilie: MCV 1,5/..-GF-LR, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Lock & Release Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 20, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Befestigungsart: einrasten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Durchmesser Anschlusspin: 1,2 mm, Länge des Pins: 3,4 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 3,5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: Karton ( für SMD), Rastermaß der Kontakte: 3,5 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 8 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MCV1,5/20-GF-3,5-LR
Ident Code:
1818177
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,15*
€ 3,66*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,754*
€ 4,354*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0989*
€ 4,7289*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,0989*
€ 4,7289*
25 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,1324*
€ 4,7724*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 4,7289*
€ 5,62739
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,0989*
€ 4,87769
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,0989* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 236,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0232*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.