Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD-HF80X60BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6586410
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240600
EAN/GTIN:
     4046356630177
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: blau Farbe: blau, Breite: 80 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 2000 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: false, Länge: 2000 mm, Nutzbarer Querschnitt: 2970 mm², Schlitzbreite: 6 mm, mit Oberteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CD-HF80X60BU
Ident Code:
3240600
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,73*
€ 30,90*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 32,16*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,4377*
€ 32,5677*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,103*
€ 33,523*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 32,2806*
€ 36,8006*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 36,8006*
€ 43,79271
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,2806*
€ 43,17391
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,3806*
€ 42,10291
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,5806*
€ 41,15091
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 32,2806*
€ 38,41391
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,2806* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 368,006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,118*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.