Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD-HF80X80BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6586414
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240601
EAN/GTIN:
     4046356630184
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: blau Farbe: blau, Breite: 80 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 2000 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: false, Länge: 2000 mm, Nutzbarer Querschnitt: 4412 mm², Schlitzbreite: 6 mm, mit Oberteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CD-HF80X80BU
Ident Code:
3240601
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,80334*
€ 46,06334*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,52334*
€ 47,77334*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,81698*
€ 48,36698*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,075*
€ 49,815*
Lager 6318
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 45,2648*
€ 54,8648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 54,8648*
€ 65,28911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,7248*
€ 63,93251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,2848*
€ 61,02891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,2648*
€ 53,86511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 329,1888* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,118*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.