Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer schwere Ausführung 20 -40mm, St, FT SSP20-40M8FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6589971
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486288
EAN/GTIN:
     4012196342204
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer obo
Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: klemmen, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 8, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: 20...40 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
SSP20-40M8FT
Ident Code:
1486288
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,91351*
€ 7,34351*
8 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9187*
€ 7,5276*
4 Tage
50
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,0106*
€ 7,601*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4014*
€ 7,9014*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,6088*
€ 8,1188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,1188*
€ 9,66137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6088*
€ 7,86447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 202,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.