Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstarter, 240 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC mit Bedieneinheit S811+T24P3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6595411
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168988
EAN/GTIN:
     4015081654833
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 132 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 200 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 240 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-53, In-Delta: Ie= 415 A, Anlaufklasse: CLASS 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), CLASS 20 ( Schweranlauf, 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: T, Bestellhinweis: Bei den Baugrößen T, U, V sind Klemmenblöcke für die Anschlüsse erforderlich, -> Zusatzausrüstung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048 Funktion: eine Drehrichtung, mit Display: true, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 200...600 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, Schutzart (IP): IP00, Auslöseklasse: einstellbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 240 A, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: 75 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: 132 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3- Schaltung, bei 230 V: 132 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3- Schaltung, bei 400 V: 200 kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: 50 °C, Integrierter Überlastschutz des Motors: true, Spannungsart zur Betätigung: DC, Interne Überbrückung: true, Drehmoment-Regelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
S811+T24P3S
Ident Code:
168988
Weitere Suchbegriffe: softstarter eaton, sanftanlasser, Anlaufgerät, Elektronischer Motorstarter, Drehstrommotoren-Sanftanlaufgerät, Sanftanlaufgerät für Drehstrommotor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.501,93*
€ 2.605,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.500,76*
€ 2.606,76*
Frei Haus
ab € 2.526,87*
€ 2.631,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.534,99*
€ 2.639,76*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.565,61*
€ 2.678,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.678,42*
€ 3.187,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.659,32*
€ 3.164,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.601,72*
€ 3.096,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.572,75*
€ 3.061,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.565,61*
€ 3.053,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.