| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6595489 Herst.-Nr.: 168549 EAN/GTIN: 4015081650330 |
| |
|
| | |
| Der USB Kommunikations-Stick wird dazu verwendet, um andere System, wie z.B. Audio oder Video und 3rd Party-Applikationen (Visualisierung), mit dem Eaton Funksystem zu verbinden. Eine detaillierte Dokumentation informiert den Spezialisten darüber, wie Befehle zu interpretieren sind, um die Verbindung zwischen den Systemen zu generieren. Ist eine Verbindung über RS232 erforderlich, so muss nach wie vor CKOZ-00/03 oder CKOZ-00/11 verwendet werden. Achtung: Gerät dient nicht zum Konfigurieren von xComfort-Geräten! Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Ausführung: USB, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Übertragungsrate: 0 Bd, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 0, Andere Bussysteme: xComfort, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 0, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Transparent: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CKOZ-00/14 | Ident Code: | 168549 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 97,55* | € 119,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,91* | € 119,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,10* | € 124,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,77* | € 127,72* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 110,30* | € 135,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|