Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 3-polig, 1 - 4 A, Standard, Knebel abschl PKE12/AK/XTU-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6595492
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     158244
EAN/GTIN:
     4015081548323
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Überlastauslöser
Motorschutzschalter Komplettgerät (Grundgerät und elektronischer Auslöseeinheit) nach IEC60947-4-1, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4:1), Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, hohes Kurzschlussausschaltvermögen, Trennerfunktion, abschließbar in 0-Stellung. Flexible Anpassung des Strombereiches durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Strombegrenzer, Türkupplungsgriffen. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung Breite: 45 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 101 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 1,5 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 4 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 1...4 A, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: elektronisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,75 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 0 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 62 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKE12/AK/XTU-4
Ident Code:
158244
Weitere Suchbegriffe: Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, motorschutzschalter eaton, eaton motorschutzrelais, Einbaugerät, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,88*
€ 94,93*
€ 5,46*
ab € 79,86*
€ 98,65*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,82*
€ 99,83*
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 102,76*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,31*
€ 105,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
191095
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.