| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6595502 Herst.-Nr.: 171244 EAN/GTIN: 4015081677313 |
| |
|
| | |
| PLI-B1/3N_Leitungsschutzschalter mit Steckklemme, 1 A, 3p+N, Charakteristik: B Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70,5 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Bemessungsspannung: 400 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 4, Explosionsgeschützt: false, Verlustleistung: 3,9 W, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 3, Mitschaltender Neutralleiter: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...25 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...75 °C, Unterputzmontage: false, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Polzahl (gesamt): 4, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 10 kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 10 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 0 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 0 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PLI-B1/3N | Ident Code: | 171244 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS- Schalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,66* | € 86,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,75* | € 86,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,18* | € 88,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,74* | € 88,61* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 74,12* | € 92,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|