| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-6595527 Herst.-Nr.: 171253 EAN/GTIN: 4015081677160 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PLI-C1/1N_Leitungsschutzschalter mit Steckklemme, 1 A, 1p+N, Charakteristik: C Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70,5 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Bemessungsspannung: 230 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Explosionsgeschützt: false, Verlustleistung: 1,3 W, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...25 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...75 °C, Unterputzmontage: false, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Polzahl (gesamt): 2, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 10 kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 10 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 0 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 0 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PLI-C1/1N | Ident Code: | 171253 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS- Schalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 34,84* | € 45,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 34,83* | € 45,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 34,81* | € 47,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 35,77* | € 47,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 37,66* | € 49,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|