| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-6597919 Herst.-Nr.: 171291 EAN/GTIN: 4015081678358 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Glühlampe, Sortiment: Zusatzausrüstung, Fassung: Ba15d, Lebensdauer: 3000 h, Leistung: 6,5 W, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V V, verwendbar für: SL7-L-…, Anbindung an SmartWire-DT: nein Nennstrom: 0 mA, Farbe: farblos, Sockel: BA15d, Lichtstrom: 0 lm, Farbtemperatur: 2800 K, Gesamtlänge: 16 mm, Durchmesser: 0 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 3000 h, Lampenspannung: 24 V, Lampenleistung: 6,5 W, geeignet für Rundumleuchte: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SL7-L24 | Ident Code: | 171291 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, eaton gluehlampe ba15d, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 2,35* | € 3,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,70* | € 4,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 2,84* | € 4,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,03* | € 4,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,06* | € 4,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|