| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6665671 Herst.-Nr.: 7TCA296000R0555 EAN/GTIN: 5020963783074 |
| |
|
| | |
| Adaptalok Typ CSF90 - 90°-Bogen Verschraubung, einteilig mit feststehendem Außengewinde als, Nennmaß: 21, in schwarz, flüssigkeitsdicht (IP66) Farbe: schwarz, Ausführung: 90°-Winkel, Verbindungsart: Schnappverbindung, Bauform: Innengewinde, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: NPT, Werkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 21 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2 Zoll, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: sonstige, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AL21/050/CSF90/BL | Ident Code: | 7TCA296000R0555 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,09* | € 111,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,107* | € 112,077* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,39* | € 116,50* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 102,044* | € 124,934* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 145,22* | € 174,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,2044* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|