Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6665993 Herst.-Nr.: 7TCA296100R0175 EAN/GTIN: 5020963010705 |
| |
|
| | |
| Adaptaflex Kabelschutz Typ SPLHCB flexibel umflochten flüssigkeitsbeständig TPR (Rolle) 25m Edelstahl Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 41,8 mm, Innendurchmesser: 35,4 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Gewicht: 1,1 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: 1350 °C, Biegeradius, statisch: 180 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 850 N, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 2500 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: sonstige, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): Edelstahl-Draht, Nenndurchmesser: 40 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SPLHCB40/25M | Ident Code: | 7TCA296100R0175 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.618,70* | € 1.744,56* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.630,0911* | € 1.745,5111* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.636,99* | € 1.761,58* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.833,9349* | € 1.955,7149* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.905,7981* | € 2.045,2081* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 73,3574* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|