| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6666211 Herst.-Nr.: 7TCA296000R2483 EAN/GTIN: 5020963011900 |
| |
|
| | |
| Kunststoff- Schlauch Typ PR aus mod. Polyamid 6, Profil: grob, Ausführung: standard, Länge: 50 Meter, in schwarz Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 34,5 mm, UV-beständig: false, Innendurchmesser: 27,7 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Biegeradius, statisch: 75 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Nenndurchmesser: 34 mm, Nenngröße in Zoll: 3 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Längsgeschlitzt: false, Zulassung nach NF F 16-101: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PRCS34/BL/50M | Ident Code: | 7TCA296000R2483 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,62* | € 229,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 190,82* | € 230,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,78* | € 236,65* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 215,4778* | € 258,0478* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 225,8121* | € 267,7221* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|