| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6666212 Herst.-Nr.: 7TCA296000R2488 EAN/GTIN: 5020963012426 |
| |
|
| | |
| Kunststoff- Schlauch Typ PR aus mod. Polyamid 6, Profil: grob, Ausführung: standard, Länge: 25 Meter, in schwarz Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 42,5 mm, UV-beständig: false, Innendurchmesser: 35,1 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Biegeradius, statisch: 90 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Nenndurchmesser: 42 mm, Nenngröße in Zoll: 2 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Längsgeschlitzt: false, Zulassung nach NF F 16-101: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PRCS42/BL/25M | Ident Code: | 7TCA296000R2488 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,62* | € 143,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 118,85* | € 144,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,90* | € 149,45* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 133,6262* | € 161,8062* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,2548* | € 169,0248* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|