| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6666516 Herst.-Nr.: 7TCA296000R1978 EAN/GTIN: 5020963029844 |
| |
|
| | |
| Kunststoff- Schlauch Typ PA aus Polyamid 6, Profil: grob, Ausführung: standard, Länge: 10 Meter, in schwarz Farbe: schwarz, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Einsatztemperatur: -...- °C, Brandschutz nach UL94: V2, Biegeradius, statisch: 50 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Nenndurchmesser: 25 mm, Nenngröße in Zoll: 2 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Längsgeschlitzt: false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PACS25/BL/10M | Ident Code: | 7TCA296000R1978 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,65* | € 31,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,83* | € 31,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,4811* | € 31,3084* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,6975* | € 34,7375* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,61* | € 34,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|