Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOT 3P 70MM IP54 860W KEY ENC SGT 1 28 BMI0703P11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6672128
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI0703P11A
EAN/GTIN:
     3606485376363
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Antriebseinheit des integrierter Servoantrieb Lexium 32i. Dieser integrierte Servoantriebe bietet Ihnen ein modulares Konzept aus Antriebseinheit, Steuereinheit und Anschlussmodulen an, das entsprechend der jeweiligen Anwendungen zusammengesteckt wird. Dabei besteht diese BMI-Antriebseinheit aus dem eigentlichen Servomotor und der zugehörigen Leistungsstufe. Das maximale Stillstandsdrehmoment des Servomotors beträgt 2,96 Nm. Ein dreiphasiger Netzanschluss mit 208-480 VAC versorgt den Servo, zu dem das Netzanschlussmodul VW3M9003 benötigt wird. Zur Befestigung betragen die Abmessungen des Motorflansches 70 mm. Das Ende der Motorwelle weißt eine Passfeder auf und ist für die Schutzart IP54 konzipiert, während das Motorgehäuse für IP65 ausgelegt ist. Aus 3 Leistungsstufen ist der Servomotor zusammengesetzt. Der eingebaute Sin/Cos Hiperface Absolutwert-Encoder ist als Singleturn mit 128 Perioden pro Umdrehung (131072 Pkt/U) ausgeführt. Es ist keine Haltebremse vorhanden. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 6 A, Bemessungsspannung: 220 V, Anzahl der Phasen: 3, Bauform: sonstige, Polzahl: 10, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Betriebstemperatur: 0,0...40 °C, Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz: 8000 1/min, Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 0,9 kW, Schutzart (IP): IP54, Belastungszyklus: sonstige, Anlaufstromverhältnis: 0,0, Anlaufdrehmomentverhältnis: 0,0, Kippmomentverhältnis: 0,0, mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC): false, mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD): false, Intrinsische Sicherheit (IS): ohne, Überlastfähigkeit: false, Kühlmethode: sonstige, Ausführung Wellenende: Passfeder, Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI): sonstige, Motor-Energieeffizienzklasse: sonstige, geeignet für Frequenzregelung: false, Lager: sonstige, Isolationsklasse nach IEC: sonstige, mit Kondensschutz: false, Nenndrehmoment: 3,4 Nm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMI0703P11A
Weitere Suchbegriffe: Scheibenläufer, Kollektormotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.839,63*
€ 1.927,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.527,87*
€ 2.630,17*
Frei Haus
ab € 2.739,38*
€ 2.941,51*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.864,51*
€ 2.979,56*
€ 5,95*
ab € 2.885,41*
€ 2.996,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.979,56*
€ 3.545,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.964,78*
€ 3.528,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.900,90*
€ 3.452,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.869,13*
€ 3.414,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.864,51*
€ 3.408,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.