Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI- Schutzschalter 25A 4-polig 0,3A 230/400V DDA204B-25/0,3AP-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6679075
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSB204592R3250
EAN/GTIN:
     8012542732129
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
DDA200 Typ B AP-R für glatte Gleichfehlerströme allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Sicherungsautomaten der Baureihe S200, S300. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 10 mA gegen Erde, sowie glatten Gleichfehlerströmen im Frequenzbereich von 0...1 kHz. Sowie Fehlerschutz ( Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit IΔn <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) Anhang G, IEC/EN 61009-2-1, DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Einsatzgebiete sind vorwiegend Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Optimaler Kompromiss zwischen Sicherheit und Betriebskontinuität bietet eine hohe Anlagenverfügbarkeit, dank der Störfestigkeit mit Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 μs) = 3.000 A gegen ungewolltes Auslösen und 10 ms Kurzzeitverzögerung. Nennstrom: 25 A, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Polzahl: 4, Verzögerungszeit einstellbar: false, Max. Verzögerungszeit: 10 ms, Fehlerstrom-Typ: B, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Nennspannung: 230...400 V, Verlustleistung: 3 W, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP2X, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 16 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...55 °C, Bemessungsfehlerstrom einstellbar: false, Fehlauslöseschutz: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
DDA204B-25/0,3AP-R
Ident Code:
2CSB204592R3250
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter abb, schutzschalter abb, schutzschalter, FI-Steuerschalter, FI- Schalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 481,36*
€ 557,36*
79 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,02*
€ 577,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 542,45*
€ 626,39*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 542,52*
€ 626,39*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 664,51*
€ 761,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,39*
€ 745,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,74*
€ 741,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,74*
€ 705,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,80*
€ 685,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,52*
€ 645,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.