Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6897975 Herst.-Nr.: 1403846 EAN/GTIN: 4046356670418 |
| |
|
| | |
| Leitungsverbinder, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, schwarz, mit einer QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm ... 16 mm Kabeldurchmesser: 9...16 mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): -...- mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QPDCW4PE2,51X9-16BK | Ident Code: | 1403846 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,58* | € 12,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,38* | € 12,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,03* | € 12,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,62* | € 13,58* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,36* | € 14,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|