Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorstreifen für Aufbaugehäuse HC- ALU HC-ALU6DECO200GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6898858
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200916
EAN/GTIN:
     4046356716857
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
abdeckstreifen
Profilgehäuse, Dekorstreifen für Profillänge 200 mm, Länge: 198,4 mm Gehäuseart: offen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-ALU6DECO200GY
Ident Code:
2200916
Weitere Suchbegriffe: Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,64*
€ 13,41*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 14,63*
Lager 6318
12 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,46*
€ 15,61*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 15,85*
10
€ 5,95*
ab € 15,22*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 156,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.