Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-6923968 Herst.-Nr.: XCSP3910N12 EAN/GTIN: 3389110239270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | XCSP-Sicherheits Positionsschalter, kunststoffgekapselt, Metall-Kuppenstößel, 2 Öffner und 1 Schließer, 1 Leitungseinführung. Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 1,5 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,1 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP67K, Zwangsöffnung: false, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung des Betätigungselements: Kuppenstößel, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Breite des Sensors: 34 mm, Höhe des Sensors: 89 mm, Länge des Sensors: 35 mm, Schaltfunktion verrastend: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | TMSS Germany GmbH | Produkt Typ: | XCSP3910N12 | Ident Code: | XCSP3910N12 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 31,13* | € 43,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 32,53* | € 43,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 39,81* | € 52,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 43,50* | € 57,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|