Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CYB-AD ANSCHLUSS MIT STK, A LU-METALLIC 5940053


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6928851
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5940053
EAN/GTIN:
     7315880113492
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Adapter m Anschlussblock max 3x2,5mm² Abdeck+ Schrift Steckkle Alueff TYP:CYB-AD. Adapter mit Klemmstein und Schutzabdeckung mit Schriftfeld. Mit zwei Zugentlastungsvorrichtungen zum Aufrasten. Für eine Zu- und eine Ableitung, max. 3 x 2,5 mm². Zur Verwendung in Kombination mit einer CYB-PS-Zweifach-Slave-Steckdose. Material: PC/ABS. Breite: 41 mm, Ausführung: Stecker, Halogenfrei: true, Höhe: 37 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: ohne, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, mit Zugentlastung: true, Polzahl: 3, Länge: 84 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Kabeldurchmesser: 8...12 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Verschmutzungsgrad: 2, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 50 mOhm, Kontaktmaterial: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: weiß, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 2,5 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 2,5 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 40 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 40 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
5940053
Ident Code:
5940053
Weitere Suchbegriffe: Verteilerdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 13,21*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,50*
€ 13,83*
1
€ 5,00*
ab € 10,60*
€ 15,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 15,24*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,31*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.