| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6929049 Herst.-Nr.: 5590232 EAN/GTIN: 7315880011323 |
| |
|
| | |
| Thorsman - TTI-ES123 - Endstück - 72 mm - weiß. TEK ist Bestseller unter den Installationskanälen. Einheitliches Design, vielseitige Funktionalität sind die Schlüsselfaktoren für die Erfolgsgeschichte von TEK. Material: PVC. Breite: 123 mm, Ausführung: universal, Halogenfrei: true, Tiefe: 72 mm, geeignet für: links/rechts, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 5590232 | Ident Code: | 5590232 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,00* | € 4,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,01* | € 4,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,16* | € 4,82* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,31* | € 5,05* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,39* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|