Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HEAVYCON ADVANCE mit Gewinde 1xM32 HC-B24-TMB-100/O1STM32S-STA


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6930121
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604560
EAN/GTIN:
     4017918948245
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Steckergehäuse
Tüllengehäuse B24, Bajonettverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M32, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard Breite: 57 mm, UV-beständig: false, Höhe: 100 mm, Tiefe: 152 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Bajonett, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV- Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-B24-TMB-100/O1STM32S-STA
Ident Code:
1604560
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse phoenix, steckergehäuse, Sonderstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 24,92*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,991*
€ 25,981*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,902*
€ 27,082*
27 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,91*
€ 27,13*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 26,33*
€ 29,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,08*
€ 34,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 297,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647682
ab € 4,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1646201
ab € 12,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1646162
ab € 13,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1411127
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411136
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1646010
ab € 15,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1647637
ab € 2,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1645862
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.