Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6931550 Herst.-Nr.: 1527883 EAN/GTIN: 4017918980955 |
| |
|
| | |
| Ventilstecker, Universal, 4-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, mit Statusanzeige: false, Betriebstemperatur: -30...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: HB, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, mit PE-Anschluss: false, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,34...1,5 mm², Für Kabelaußendurchmesser: 6...8 mm, Min. Anzahl der Steckzyklen: 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-V-4CON-PG9/A | Ident Code: | 1527883 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Profibus Ventilstecker, Sensorsteckverbinder, Ventilstecker, sensorsteckverbinder, Funkbus-Aktor, Aktor, EIB-Aktor, Funkbus, Analog-Ausgabemodul |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,33* | € 3,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,34* | € 3,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,51* | € 3,62* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,50* | € 3,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,74* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|