Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse M8 mit geradem Lötanschluss SACC-CI-M8FS-3CON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6932256
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1528293
EAN/GTIN:
     4046356023269
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Kontakteinsätze
Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 3-polig, M8, mit geradem Lötanschluss Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 60 V, Geschirmt: false, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: HB, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Verschmutzungsgrad: 3, Ausführung des Gehäuses: gerade, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Bemessungsstrom In: 4 A, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 3, Anzahl der Datenkontakte: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CI-M8FS-3CON
Ident Code:
1528293
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Funkbus-Aktor, Aktor, EIB-Aktor, Funkbus, Analog-Ausgabemodul
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,31*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,15*
€ 2,54*
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,55*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 2,67*
100
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 267,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.