Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Cat.6 geschirmt gerade Lötstifte VS-08-BU-RJ45-6/LV-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6932845
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1653090
EAN/GTIN:
     4017918970048
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, Material: Metall, Anschlussart: THT-Welle, Kabelabgang: gerade Polzahl: 8, Umgebungstemperatur: -...- °C, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VS-08-BU-RJ45-6/LV-1
Ident Code:
1653090
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,01*
€ 5,64*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,10*
€ 5,71*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,27*
€ 5,94*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,85*
€ 6,73*
Lager 6318
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,91*
€ 6,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1657847
ab € 1,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1608029
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1688641
ab € 1,63*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.