Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme Federzuganschl. RM 2,54mm grün FFKDSA1/H-2,54-16


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6933054
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1700240
EAN/GTIN:
     4017918985639
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 16, Artikelfamilie: FFKDS(A) 0,5/..-H, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton Höhe: 16 mm, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 160 V, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Durchmesser Anschlusspin: 1,1 mm, Länge des Pins: 3,4 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 2,54 mm, Art der Banderolierung: Karton ( für SMD), Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 6 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FFKDSA1/H-2,54-16
Ident Code:
1700240
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,06*
€ 5,57*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0756*
€ 6,5856*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4103*
€ 7,0203*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,4203*
€ 7,0203*
29 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,4647*
€ 7,0747*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 7,0203*
€ 8,35416
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,6003*
€ 7,85436
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,1703*
€ 7,34266
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,4203*
€ 6,45016
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,4203* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 70,203* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.