Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME17,5UTBUS10+2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6934647
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2697657
EAN/GTIN:
     4017918995874
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021), Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 10+2, Busverbinder: 10 parallele Kontakte, 2 serielle Kontakte Farbe: grün, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, RAL-Nummer: 6021, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, Gehäuse anreihbar: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ME17,5UTBUS10+2
Ident Code:
2697657
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,07*
€ 20,83*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 22,03*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,74*
€ 23,78*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,92*
€ 23,97*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,07*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 237,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2854173
ab € 0,819*
Zubehör
Phoenix Contact
2935959
ab € 0,504*
Zubehör
Phoenix Contact
2908760
ab € 0,5918*
Zubehör
Phoenix Contact
2909895
ab € 0,6392*
Zubehör
Phoenix Contact
0828266
ab € 86,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.