Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6936830 Herst.-Nr.: 1543281 EAN/GTIN: 4046356097444 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Kabel, INTERBUS, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten), Stecker gerade M8, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 20 m Halogenfrei: true, Kabellänge: 20 m, Geschirmt: true, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -40...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...80 °C, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M8, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: sonstige, Farbe des Kabelmantels: sonstige, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAC-4P-M8MS/20,0-950 | Ident Code: | 1543281 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Interbus Bus-Systemkabel, Interbus Spannungsversorgungskabel, Interbus Versorgungskabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 20m, as-i kabel, sensorkabel 20m, Funkbus-Aktor, Aktor, EIB-Aktor, Funkbus, Analog-Ausgabemodul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,00* | € 75,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,68* | € 76,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,29* | € 79,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,35* | € 83,85* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 77,57* | € 89,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|