Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker M12-SPEEDCON A-kod. Lötstift gerade SACC-DSI-MS-17CON-L180SCO


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6939744
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1559961
EAN/GTIN:
     4046356322676
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 17-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, Hinterwandmontage, Pg9, Lötstifte, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1240079 Art der Verriegelung: sonstige, Geschirmt: false, Kontaktausführung: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 17, Anzahl der Datenkontakte: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-DSI-MS-17CON-L180SCO
Ident Code:
1559961
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,435*
€ 19,955*
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,09*
€ 19,99*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,579*
€ 20,159*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 20,18*
Lager 6318
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 19,76*
€ 21,38*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 427,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.